Dulap de scule 7S complet, cu 7 sertare 1000/7S

Cod articol: 931125 1000/7S
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×24

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1,2 mm
    Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
    Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
    Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×24
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Înălţime 1.000 mm
    Lăţime 750 mm
    Adâncime 700 mm
    Înălţimea utilă 900 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 900 mm
    Sertare cu înălţime frontală 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 150 mm; 250 mm
    Lăţime utilă sertare 650 mm
    Adâncime utilă sertare 600 mm
    Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
    Adâncimea utilă a sertarelor în G 24
    Număr de sertare 7
    Număr raft culisant 0
    Număr de uşi 0
    Sistem electronic de închidere – convertibil da
    Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime nu
    Greutate 158 kg
    Tip produs Dulap de scule

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 931125 1000/7S
    EAN / GTIN 4062406063009
    Număr producător 931125 1000/7S

    Descriere

    Execuţie:

    Dulap de scule complet echipat la 30×28G, cu 7 sertare 26×24G. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm). Siguranţa de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare.

    Echipare:

    Înălţime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 125, 150, 150, 250

    Culoare:

    Corp şi corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor şi uşa - antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    La ridicarea şi transportarea dulapului trebuie să se asigure fixarea suficient de stabilă a sertarelor în corp.
    Preţul este valabil doar pentru lăcuirea recomandată.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături