Sertar cu deblocare singulară cu o singură mână, 200 kg 300 mm

Cod articol: 931048 300
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×24
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×24
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×24G
Înălţimea frontală 300 mm
Înălţimea utilă 275 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 600 mm
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 24
cu deblocare individuală a sertarelor da
Domeniu de utilizare Cărucior de montaj
Greutate 18 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 931048 300
EAN / GTIN 4062406131975
Număr producător 931048 300

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Mâner de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.
Capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Corpul dulapului de scule 24×28G Cod 931035.

Livrare:

Sertar complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături