{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din corniere metalice | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 90 % | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 630 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Tip produs | Infrastructură deschisă pentru banc de lucru |
Cod articol | 930910 | |
Număr producător | 930910 |