{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 36×20 | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×20G | |
Înălţimea frontală | 300 mm | |
Înălţimea utilă | 275 mm | |
Lăţime utilă | 900 mm | |
Adâncime utilă | 500 mm | |
Lăţimea utilă în G | 36 | |
Adâncimea utilă în G | 20 | |
cu deblocare individuală a sertarelor | da | |
Domeniu de utilizare | Cărucior de montaj | |
Greutate | 24 kg | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 930744 300 | |
EAN / GTIN | 4062406131654 | |
Număr producător | 930744 300 |