{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,2 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 36×20 | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
Înălţime | 800 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 600 mm | |
Adâncime în E | 700 | |
Înălţimea utilă | 700 mm | |
Înălţimea utilă pentru sertare | 700 mm | |
Sertare cu înălţime frontală | 75 mm; 100 mm; 100 mm; 125 mm; 300 mm | |
Lăţime utilă sertare | 900 mm | |
Adâncime utilă sertare | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 36 | |
Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Număr de sertare | 5 | |
Număr raft culisant | 0 | |
Număr de uşi | 0 | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Structură de bază la spaţiul de lucru reglabil pe înălţime | nu | |
Greutate | 124 kg | |
Tip produs | Dulap de scule |
Cod articol | 930715 800/5 | |
EAN / GTIN | 4062406273736 | |
Număr producător | 930715 800/5 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |