Raft culisant 75 kg 75 mm

Cod articol: 930654 75
75
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea de montare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 26×20
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 26×20G
Lăţime utilă 650 mm
Adâncime utilă 500 mm
Lăţimea utilă în G 26
Adâncimea utilă în G 20
Înălţimea de montare 75 mm
cu deblocare individuală a sertarelor nu
Domeniu de utilizare Dulap de scule
Tip produs Raft culisant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 930654 75
EAN / GTIN 4062406158934
Număr producător 930654 75

Descriere

Execuţie:

Raft culisant cu deschidere completă 100%. Deschis în faţă, înălţimea carcasei în lateral 46 mm, înălţime de montare 75 mm. Fără ştanţări pentru barele despărţitoare cu fante.

Adaptat pentru:

Dulap de depozitare 30×28G.

Livrare:

Raft culisant complet cu câte 1 pereche de şine de ghidare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Nu se recomandă pentru montarea în corpuri mobile.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături