Cărucior de montaj cu sertare 75 kg 885/5

Cod articol: 930615 885/5
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 26×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 885 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 600 mm
Înălţimea utilă 600 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 600 mm
Înălţime carcasă sertare 700 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 600 mm
Lăţime utilă sertare 650 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 26
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
Cu margine împotriva alunecării da
Număr de sertare 5
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Capacitate portantă maximă 600 kg
Execuţie mobilă; cu sertare
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Carcasă deschisă sus nu
Strat de rulare fără amprentă da
Greutate 106 kg
Tip produs Cărucior de montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 930615 885/5
EAN / GTIN 4062406348755

Descriere

Execuţie:

Complet cu sertare 26×20G.
Cărucior pentru montaj la 30×24G cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, covor din cauciuc cu caneluri şi mânere de împingere Haptoprene® din 2 componente. O siguranţă de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.
Sertare cu deschidere completă 100%, cu deschidere diferenţială. Sertare cu locaşuri de prindere pentru fixarea de bare despărţitoare cu fante la distanţă de 25 mm (începând de la înălţimea frontală a sertarelor de 75 mm).
Deblocarea individuală cu o singură mână a sertarului – împiedică deschiderea sertarului în timpul transportului. Neapărat necesar pentru toate cărucioarele pentru montaj.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 150, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb