Cheie tubulară pentru țevi 90° curbată 4 mm

Cod articol: 92A.4
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92A.4
EAN / GTIN 3148516627339
Număr producător 92A.4
L-Număr L60130 288

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei cu tubulatură curbată: pentru utilizarea pe tije filetate lungi
  • cromate, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 4
  • B [mm]: 8.5
  • H [mm]: 16.5
  • L [mm]: 95
  • L1 [mm]: 23.5
  • [g]: 20