Cheie tubulară pentru țevi 90° curbată 21 mm

Cod articol: 92A.21
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92A.21
EAN / GTIN 3148516630667
Număr producător 92A.21
L-Număr L60130 1457

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei cu tubulatură curbată: pentru utilizarea pe tije filetate lungi
  • cromate, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 31.0
  • H [mm]: 42.5
  • L [mm]: 163
  • L1 [mm]: 67.5
  • [g]: 325