Cheie tubulară pentru țevi 90° curbată 16 mm

Cod articol: 92A.16
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
    Tip produs Cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 92A.16
    EAN / GTIN 3148516629951
    Număr producător 92A.16
    L-Număr L60130 105

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Chei cu tubulatură curbată: pentru utilizarea pe tije filetate lungi
    • cromate, finisaj satinat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 16
    • B [mm]: 24.0
    • H [mm]: 35.0
    • L [mm]: 145
    • L1 [mm]: 55.0
    • [g]: 190