Cheie tubulară pentru țevi 90° curbată 13 mm

Cod articol: 92A.13
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
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92A.13
EAN / GTIN 3148516629524
Număr producător 92A.13
L-Număr L60130 387

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Chei cu tubulatură curbată: pentru utilizarea pe tije filetate lungi
  • cromate, finisaj satinat

Caracteristică:

  • A [mm]: 13
  • B [mm]: 20.5
  • H [mm]: 27.0
  • L [mm]: 127
  • L1 [mm]: 43.0
  • [g]: 110