{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Înălţime | 330 mm | |
Lăţime | 105 mm | |
Adâncime | 105 mm | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Întrerupător pornit/ oprit | nu | |
Număr prize tip F | 2 | |
Tip priză | F | |
Racord de aer comprimat | 1 inch | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Tip produs | Modul electric |
Cod articol | 929680 1 | |
EAN / GTIN | 4062406124601 | |
Număr producător | 929680 1 |