{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 100 kg | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 185 mm | |
Lăţime | 590 mm | |
Adâncime | 620 mm | |
Lăţime utilă sertare | 490 mm | |
Adâncime utilă sertare | 520 mm | |
Tip produs | Sertar |
Cod articol | 929605 180 | |
EAN / GTIN | 4062406127329 | |
Număr producător | 929605 180 |