{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Înălţime banc de lucru | 850 mm | |
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 250 kg | |
Grosimea plăcii | 30 mm | |
Blat de lucru lungime | 2.000 mm | |
Blat de lucru adâncime | 700 mm | |
Blat de lucru grosime | 30 mm | |
Greutate | 35 kg | |
Tip produs | Masa de lucru |
Cod articol | 929600 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406118747 | |
Număr producător | 929600 2000 |