Masa de lucru 1500 mm

Cod articol: 929600 1500
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime blat (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 250
  • Grosimea plăcii: 30

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Înălţime banc de lucru 850 mm
    Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 250 kg
    Grosimea plăcii 30 mm
    Blat de lucru lungime 1.500 mm
    Blat de lucru adâncime 700 mm
    Blat de lucru grosime 30 mm
    Greutate 30 kg
    Tip produs Masa de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 929600 1500
    EAN / GTIN 4062406118730
    Număr producător 929600 1500

    Descriere

    Execuţie:

    Placă de lucru din fag cu grosimea de 30 mm, rezistentă la deformări, încleiată, rezistentă la apă şi vopsită incolor cu vopsea UV. Structura de bază este realizată dintr-un cadru de ţevi dreptunghiulare înşurubate (30×30 mm), cu dispozitive din plastic pentru alunecare pe podea.

    Culoare:

    Cadru tubular gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Nu este posibilă vopsirea specială.

    Notă:

    Livrare pe componente, fără montaj.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături