Cărucior lateral ESD

Cod articol: 92910
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 92910
EAN / GTIN 4017976929101
Număr producător 92910
L-Număr L90070 298
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Versiune conductivă din punct de vedere electric (ESD = descărcare electrostatică). Oțel tubular și oțel profilat sudate, conductoare de electricitate, vopsite cu pulbere de culoare gri ardezie RAL 7015. Rafturi realizate din plăci de material lemnos derivat conductoare de electricitate conform DIN 68765, gri deschis. Anvelopele TPE-ESD (elastomer termoplastic) conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Construcție tubulară și secțională din oțel. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, frâne pe roțile pivotante. Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 50 kg. Cadru deschis fără panouri. Cu suprafețe de încărcare înclinabile. Raftul de sus și raftul central se pot înclina pe ambele părți cu 15° și 30°, cu blocare prin zăvorâre cu arc.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
Înălțimi rafturi (mm): 197, 652, 1152
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungime totală (mm): 821
Lățimea totală (mm): 455
Înălțime totală (mm): 1178
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3