Execuţie:
montat
Descriere:
Versiune conductivă din punct de vedere electric (ESD = descărcare electrostatică). Oțel tubular și oțel profilat sudate, conductoare de electricitate, vopsite cu pulbere de culoare gri ardezie RAL 7015. Rafturi realizate din plăci de material lemnos derivat conductoare de electricitate conform DIN 68765, gri deschis. Anvelopele TPE-ESD (elastomer termoplastic) conductoare de electricitate. Butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă de precizie. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Construcție tubulară și secțională din oțel. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, frâne pe roțile pivotante. Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 50 kg. Cadru deschis fără panouri.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
Înălțimi rafturi (mm): 197, 652, 1152
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungime totală (mm): 821
Lățimea totală (mm): 455
Înălțime totală (mm): 1178
Anvelope: TPE-ESD
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3