{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 248 mm | |
Înălţimea peste blat | 210 mm | |
Lăţime | 1.500 mm | |
Adâncime | 120 mm | |
⌀ de ştanţare pe muchia superioară | 6 mm | |
Număr de ştanţări pe muchia superioară, pentru inserţia de ex. a şurubelniţelor | 8 | |
Material | Tablă de oţel | |
Culoarea | Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere | |
Tip produs | Şipcă de margine |
Cod articol | 928720 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117672 | |
Număr producător | 928720 1500 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |