{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 962 mm | |
Lăţime | 2.000 mm | |
Adâncime | 250 mm | |
Înălţimea utilă | 845 mm | |
Lăţime utilă | 1950 mm | |
Adâncime utilă | 140 mm | |
Tip produs | Dulap de prelungire / tip extensie |
Cod articol | 928710 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406117658 | |
Număr producător | 928710 2000 |