Șină media pentru partea posterioară a bancului de lucru, Recomandat pentru lungimea dintre 2 picioare: 1200mm

Cod articol: 928510 1200
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lungimea dintre 2 picioare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 200 mm
Lăţime 1.200 mm
Adâncime 40 mm
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 250 V
Întrerupător pornit/ oprit nu
Număr prize tip F 2
Tip priză F
Tip produs Modul electric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928510 1200
EAN / GTIN 4062406117429
Număr producător 928510 1200

Descriere

Execuţie:

Șină media pentru fixare pe partea posterioară a bancului de lucru, între picioare. Modulele media sunt cablate complet între ele.
Din tablă de oţel în execuţie constructivă modulară. Toate elementele de construcţie electrice cu cablu şi contact cu fişă. Modulele şi acoperirile pot fi modificate / poziţionate după preferinţă.
Treceri pentru cabluri pe partea superioară, inferioară şi frontală pentru alimentarea cu curent electric şi interconectarea mai multor şine media.
Preinstalare electrică cu sistem de conectare industrială (valabil doar pentru şine media):
1 × unitate de distribuţie Cod 928492 cu circuit de pornire-oprire cu 5 poli şi 5 fişe tripolare,
1 × racord tip ştecăr cu 5 poli Cod 928490 Ref. 5 pentru cablu de alimentare.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 5 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Echipare:

Priză 250 V, Cod 928470 Ref. DE250V/1: 2
Nr. module goale (1E / 2E / 3E): 2× / 2× / 1×

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Primele conexiuni, precum racordarea ştecărului sau a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi.
Modulele media compatibile sunt prezentate la Cod 928470. Modulele Cod 928470 cu Ref. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 şi _RCD nu pot fi folosite în şina media.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături