Ştecăr priză 5

Cod articol: 928491 5
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 20
Tip ştecăr intrare Sistem fixare GST
Tensiune nominală 400 V
Număr de pini 5
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Racord tip ştecăr

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928491 5
EAN / GTIN 4062406117177
Număr producător 420000000095

Descriere

Execuţie:

Prin acest ştecăr priză se pot conecta alte componente.

Descriere:

Date tehnice sistem de conectare industrială (Cod 928490; 928491; 928492):
  • Valoare maximă de conectare 230 V / AC, 16 A sau 400 V / AC, 16 A.
  • Sarcină admisibilă totală la curent alternativ: 3, 6 kW.
  • Sarcină totală la curent trifazic: 10,5 kW.
  • Secţiuni transversale ale cablurilor prefabricate:
    3 × 1,5 mm2 la curent alternativ (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 la curent trifazat (L1, L2, L3, N, PE)
  • Clasa de protecţie 1
  • Clasă de protecţie IP 20.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi, în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Notă:

Primele racordări, precum racordarea ştecărului şi a prizelor la circuite, trebuie efectuate numai de către electricieni autorizaţi!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.