{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 480 mm | |
Lăţime | 55 mm | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Curent nominal | 16 A | |
Tip de curent | AC | |
Putere de conectare | 250V / 10A | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Număr prize tip K | 1 | |
Tip priză | K | |
Greutate | 2 kg | |
Tip produs | Modul electric |
Cod articol | 928460 DK250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406116484 | |
Număr producător | 928460 DK250/ONOF |