{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Domeniu de reglare în adâncime | 60 mm | |
Înălţimea de montare | 160 mm | |
Unitate de împărţire | 13E | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Tip de curent | AC | |
Întrerupător pornit/ oprit | nu | |
Număr de module goale (1 E / 2 E / 3 E) | 2× / 1× / 3× | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Greutate | 7 kg | |
Tip produs | Modul electric |
Cod articol | 928441 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406116118 | |
Număr producător | 928441 1500 |