Execuţie:
Braț rabatabil tridimensional, din aluminiu și plastic, cu arc pneumatic, pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Brațul pivotant al monitorului este reglabil pe înălțime, pivotant, înclinat și rotativ. Potrivit în special pentru utilizarea ecranelor mari și grele, cum ar fi ecranele curbate, pentru o greutate a monitorului de 6 - 15 kg. Pentru dimensiunile monitorului 19 - 40 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°. Blocare reglabilă a articulațiilor pivotante. Schimbarea monitorului de la orientarea peisaj la orientarea portret cu ajutorul funcției de pivotare. Interval de reglare a înălțimii 300 mm (VESA centrală de la 150 mm la 450 mm deasupra suprafeței mesei). înclinabil: 70°.
Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Dirijarea cablurilor prin suport de cablu și capace integrate. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor şi pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm.
Aplicaţie:
Montarea monitorului prin standardul VESA 75/100.
Livrare:
Braţ rotitor cu suport VESA, distanțier, set de șuruburi.
Culoare:
Argintiu.