Shadowboard 250 mm

Cod articol: 928220 250
La cerere
În stoc
218 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 45 mm
Lăţime 412 mm
Adâncime 300 mm
Lăţime utilă 400 mm
Adâncime utilă 250 mm
Unghi de înclinare 45 grad; 90 grad
Execuţia raftului de depozitare cu margine împotriva alunecării
Tip produs Tavă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928220 250
EAN / GTIN 4062406193386

Descriere

Execuţie:

Tavă de depozitare din aluminiu. Poate fi agăţată orizontal şi în unghi de 45° în peretele perforat, precum şi în şina Mulitifix. Shadowboard este stivuibilă.

Livrare:

Inclusiv 3 plăci de bază Easyfix Cod 955820 Ref. 2.

Notă:

Suporturile eForm recomandate sunt prezentate în grupa 95. Într-un Shadowboard, se potrivesc 2 suporturi din spumă dură mărimea 8G × 10G sau un suport de spumă mărimea 10G × 16G.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb