Convertor de frecvență, MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

Cod articol: 92821340260
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 92821340260
    EAN / GTIN 4014586845593
    Număr producător 92821340260
    L-Număr L00100 3

    Descriere

    Descriere:

    • Convertor de frecvență
    • MO83-11KSR 50400 300 Hz 200 V

    Caracteristică:

    • Tensiune partea secundară 200 V
    • Puterea de ieșire 11 kVA
    • Puterea motorului 11,6 kVA
    • Curentul motorului (400 V) 21,4 A
    • Consum de energie 14,9 kVA
    • Putere în gol 1,4 kVA
    • Lungime x înălțime 844 x 360 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături