{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 25 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 1.420 mm | |
Lăţime utilă | 1.380 mm | |
Adâncime utilă | 300 mm | |
Înălţimea de montare | 80 mm | |
Înălţime etrier | 330 mm | |
⌀ puntei | 8 mm | |
Număr de etriere din oţel | 5 | |
Recomandat pentru tipul | 1500 | |
Execuţia raftului de depozitare | cu cadru de oţel | |
Tip produs | Raft |
Cod articol | 928145 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406113360 | |
Număr producător | 928145 1500 |