Raft cu coliere din oţel 1000

Cod articol: 928145 1000
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 25
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 25 kg
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lăţime 920 mm
Lăţime utilă 880 mm
Adâncime utilă 300 mm
Înălţimea de montare 80 mm
Înălţime etrier 330 mm
⌀ puntei 8 mm
Număr de etriere din oţel 4
Recomandat pentru tipul 1000
Execuţia raftului de depozitare cu cadru de oţel
Tip produs Raft

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928145 1000
EAN / GTIN 4062406113353
Număr producător 928145 1000

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel cu etrier din oţel zincat. Montaj prin agăţare.

Adaptat pentru:

Coloane de susţinere codurile 928010, 928020, 928075, 928076, cărucior de materiale cod 918590, pereți despărţitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere. Etrier zincat galvanic.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături