{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 25 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lăţime | 1.920 mm | |
Lăţime utilă | 1.880 mm | |
Adâncime utilă | 300 mm | |
Înălţimea de montare | 80 mm | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Putere absorbită | 27 W | |
Întrerupător pornit/ oprit | da | |
Flux luminos | 2.520 lm | |
Temperatură de culoare | 4.000 K | |
Recomandat pentru tipul | 2000 | |
Execuţia raftului de depozitare | cu iluminat | |
Tehnologie LED | da | |
Tip produs | Raft |
Cod articol | 928140 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406113346 | |
Număr producător | 928140 2000 |