Perete perforat lateral rabatabil, Înălţime: 481mm

Cod articol: 928101 481
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 481 mm
Lăţime 420 mm
Adâncime 25 mm
Capacitate portantă 20 kg
Execuţia panoului perforat unilateral
Greutate 3 kg
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928101 481
EAN / GTIN 4062406113148
Număr producător 928101 481

Descriere

Execuţie:

Pentru înşurubarea pe coloanele de susţinere, rabatabile, se fixează cu balamale din fontă. Pentru depozitarea ordonată şi ergonomică a sculelor.

Adaptat pentru:

Coloană de susţinere Cod 928010 Ref. 481, Cod 928075.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături