Geam 1500

Cod articol: 928091 1500
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 380 mm
Lăţime 1.420 mm
Adâncime 25 mm
Recomandat pentru tipul 1500
Materialul geamului Policarbonat
Tip produs Geam

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928091 1500
EAN / GTIN 4062406113124
Număr producător 928091 1500

Descriere

Execuţie:

Din policarbonat, cu unghi din tablă de oţel pe dreapta şi stânga, pentru fixare. Loc de muncă inundat de lumină, datorită suprafeţei transparente.
Înălţime 380 mm pentru umplerea construcţiei coloanelor de suţinere Ref. 1362.

Adaptat pentru:

Pentru înşurubare între coloanele de susţinere cod 928010, în căruciorul pentru materiale cod 918590 şi pentru pereţii despărţitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături