Panou perforat unilateral, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol: 928070 1000
La cerere
În stoc
298 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 481 mm
Lăţime 920 mm
Adâncime 25 mm
Recomandat pentru tipul 1000
Capacitate portantă 100 kg
Execuţia panoului perforat unilateral
Greutate 6 kg
Tip produs Perete perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928070 1000
EAN / GTIN 4062406112660
Număr producător 928070 1000

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel robustă, îndoită pentru depozitarea ordonată a sculelor.
Panouri perforate din tablă de oţel □ 9×9 mm cu rastru de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pentru panourile perforate cu fixare pe perete.

Adaptat pentru:

Pentru înşurubare între coloanele de susţinere cod 928010, în căruciorul de montaj cod 918590 şi pentru pereţii despărţitori codurile 955430 și 955431.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Accesoriile pentru pereți perforați sunt prezentate în Grupa 95.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături