Consolă cu braţ de susţinere 2000 mm

Cod articol: 928056 2000
La cerere
În stoc
113 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 60 mm
Lungime 2.000 mm
Lăţime 2.000 mm
Adâncime 550 mm
Cursă maximă 450 mm
Capacitate portantă maximă 50 kg
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 9 kg
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928056 2000
EAN / GTIN 4062406112639
Număr producător 928056 2000

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Montare în pereche pentru prinderea unităţii de iluminare Cod 928600, 928602, 928606 şi a şinei de echipament Cod 928250.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături