{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 60 mm | |
Lungime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Cursă maximă | 450 mm | |
Capacitate portantă maximă | 50 kg | |
Domeniu de utilizare | Coloane de susţinere | |
Greutate | 7 kg | |
Tip produs | Consolă |
Cod articol | 928056 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406112615 | |
Număr producător | 928056 1000 |