Bară de distanţare transversală 1500 mm

Cod articol: 928050 1500
La cerere
În stoc
40 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,5 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 60 mm
Lungime 1.500 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 100 mm
Domeniu de utilizare Coloane de susţinere
Greutate 4 kg
Tip produs Întărire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 928050 1500
EAN / GTIN 4062406112561
Număr producător 928050 1500

Descriere

Execuţie:

Model stabil din tablă de oţel. Pentru înşurubarea pe coloanele de susţinere Cod 928010 şi Cod 928076. Necesară pentru stabilitate şi consolidare, dacă nu sunt montaţi panouri perforate din tablă. Bara transversală de distanţare poate fi folosită drept canal de cabluri.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Recomandat doar pentru coloanele de susţinere Ref. 962 şi 1362.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături