Coloană de susţinere pentru colţ cu găuri de suspendare 481 mm

Cod articol: 928030 481
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Lăţime 40 mm
    Adâncime 100 mm
    Echipare maximă cu panou perforat 1 × Cod 928070 resp. Cod 928071
    Greutate 3 kg
    Tip produs Coloană de susţinere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 928030 481
    EAN / GTIN 4062406112295
    Număr producător 928030 481

    Descriere

    Execuţie:

    Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră, deoarece montajul se face fără guseu.
    Coloană de susţinere de colţ cu găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, bucşe filetate şi un orificiu cu ⌀ 25 mm ca treceri pentru cabluri.

    Adaptat pentru:

    Pe coloana de susţinere Cod 938030 se pot monta rafturile Cod 928131928145 Ref. 1000, şina Multifix Cod 928201, 928206, 928230, 928235 Ref. 1000.
    Pereţi perforaţi 1 × Cod 928070 resp. Cod 928071.

    Descărcări și documente

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături