Coloane de susţinere, Înălţime: 200mm

Cod articol: 928010 200
Price per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Egalizarea înălţimii la intervale: 50
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 50 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 200 mm
Lăţime 40 mm
Adâncime 100 mm
Capacitate portantă maximă 50 kg
Greutate 1,2 kg
Tip produs Coloană de susţinere

Identificare și clasificare

Cod articol 928010 200
EAN / GTIN 4062406112226
Număr producător 928010 200
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă robustă de oţel. Suprafaţă de lucru fără barieră deoarece montajul se face fără guseu. Găuri de suspendare la interval de 50 mm pe partea frontală, precum şi bucşe filetate pe partea frontală şi pe cea interioară pentru prinderea altor module precum pereți perforați, rafturi etc. Coloane de susţinere cu deschideri laterale pentru trecerea cablurilor. Se livrează câte două.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Se recomandă doar pentru şină media, rafturi şi Multifix. Nu este posibilă instalarea modulului media Cod 928460.
Nu este posibilă prinderea consolelor cu braţe de susţinere şi a barelor transversale.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături