{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 50 kg | |
Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 20×20G | |
Lăţime utilă | 500 mm | |
Adâncime utilă | 500 mm | |
Lăţimea utilă a sertarelor în G | 20 | |
Greutate | 7 kg | |
Tip produs | Raft culisant |
Cod articol | 927810 1 | |
EAN / GTIN | 4062406111960 | |
Număr producător | 927810 1 |