Sertar cu închidere individuală cu o singură mână, 20×20G, Înălţime frontală a sertarului: 100mm

Cod articol: 927805 100
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deblocare singulară de sertar: Cu o singură mână
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 20×20
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deblocare singulară de sertar Cu o singură mână
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 20×20
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 20×20G
Înălţimea frontală 100 mm
Înălţimea utilă 75 mm
Lăţime utilă 500 mm
Adâncime utilă 500 mm
Lăţimea utilă în G 20
Adâncimea utilă în G 20
cu deblocare individuală a sertarelor da
Domeniu de utilizare Cărucior de montaj
Greutate 8,9 kg
Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927805 100
EAN / GTIN 4062406111892
Număr producător 927805 100

Descriere

Execuţie:

Sertare cu deschidere completă 100%, cu construcţie stabilă din oţel, cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.
Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână împiedică deschiderea în timpul transportului. Pentru echiparea bancurilor de lucru mobile şi carcaselor.

Adaptat pentru:

Toate carcasele 24G.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături