Carcasă 24G cu uşă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare 900/625 mm

Cod articol: 927727 900/625
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / înălţimea uşii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Unghi de deschidere a uşii 180 grad
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 900 mm
    Lăţime 600 mm
    Adâncime 650 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 150 mm
    Înălţimea utilă a uşii 625 mm
    Execuţie pentru echiparea individuală
    Greutate 36 kg
    Tip produs Carcasă banc de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927727 900/625
    EAN / GTIN 4062406266189
    Număr producător 927727 900/625

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă 24G cu uşă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
    Uşă cu opritor pe stânga.

    Echipare:

    Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

    Culoare:

    Corp gri deschis RAL 7035, uşă antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

    Notă:

    La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
    Ref. 600/425 şi 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături