Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare 500 mm

Cod articol: 927720 500
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Grosimea materialului 1 mm
    Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
    Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Înălţime 500 mm
    Lăţime 600 mm
    Adâncime 650 mm
    Înălţimea utilă 425 mm
    Lăţime utilă 550 mm
    Înălţimea utilă pentru sertare 425 mm
    Număr de sertare 0
    Număr raft culisant 0
    Număr de uşi 0
    Execuţie pentru echiparea individuală
    Greutate 15,6 kg
    Tip produs Carcasă banc de lucru

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927720 500
    EAN / GTIN 4062406111670
    Număr producător 927720 500

    Descriere

    Execuţie:

    Carcasă 24G pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Notă:

    La montarea sertarelor în carcasă, trebuie să se aibă în vedere ca suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
    Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături