Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare, 12×20G, Înălţime: 300mm

Cod articol: 927412 300
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 300 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţimea utilă 225 mm
Lăţime utilă 350 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 225 mm
Număr de sertare 0
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Execuţie pentru echiparea individuală
Greutate 9,5 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927412 300
EAN / GTIN 4062406111212
Număr producător 927412 300

Descriere

Execuţie:

Carcasă 16G pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături