{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţimea sertarului pentru tastatură | 80 mm | |
Lăţimea sertarului pentru tastatură | 684 mm | |
Adâncimea sertarului pentru tastatură | 479 mm | |
Înălţimea utilă a sertarului pentru tastatură | 50 mm | |
Lăţimea utilă a sertarului pentru tastatură | 625 mm | |
Adâncimea utilă a sertarului pentru tastatură | 295 mm | |
Înălţimea de montare | 123 mm | |
Greutate | 8,5 kg | |
Tip produs | Sertar pentru tastatură |
Cod articol | 927341 1 | |
EAN / GTIN | 4062406127336 | |
Număr producător | 927341 1 |