Panou cu grilaj perforat pentru piciorul carcasei de energie 400 mm

Cod articol: 927331 400
400
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lăţimea carcasei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 136 mm
Lăţime 299 mm
Adâncime 14,5 mm
Tip produs Panou lateral

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927331 400
EAN / GTIN 4062406127343
Număr producător 927331 400

Descriere

Execuţie:

Panou cu □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor Easyfix Cod 955500955860.
Panou cu capac posterior, împiedică pătrunderea prafului şi a murdăriei în carcasa de energie.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături