{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Rezistenţă la şocuri şi protecţie contra stropirii | Categoria 2 (K2) conform BGI | |
Înălţime | 700 mm | |
Lăţime | 400 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Tip ştecăr intrare | Sistem fixare GST | |
Tip priză | F | |
Tensiune nominală | 250 V | |
Număr prize tip F | 2 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Greutate | 34,2 kg | |
Tip produs | Modul electric |
Cod articol | 927329 700 | |
EAN / GTIN | 4062406108632 | |
Număr producător | 927329 700 |