{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 1 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 600 mm | |
Lăţime | 400 mm | |
Adâncime | 650 mm | |
Înălţimea utilă | 570 mm | |
Lăţime utilă | 280 mm | |
Adâncime utilă | 600 mm | |
Greutate | 43,5 kg | |
Tip produs | Picior |
Cod articol | 927320 600 | |
EAN / GTIN | 4062406108434 | |
Număr producător | 927320 600 |