Carcasă 16G cu sertare, 12×20G, Înălţime / număr de sertare: 900/7

Cod articol: 927300 900/7
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Suprafaţă utilă a sertarelor în G: 12×20
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Suprafaţă utilă a sertarelor în G 12×20
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 900 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Înălţimea utilă 800 mm
Lăţime utilă 350 mm
Sertare cu înălţime frontală 75 mm; 75 mm; 100 mm; 100 mm; 100 mm; 150 mm; 200 mm
Lăţime utilă sertare 300 mm
Adâncime utilă sertare 500 mm
Lăţimea utilă a sertarelor în G 12
Adâncimea utilă a sertarelor în G 20
Înălţimea utilă pentru sertare 800 mm
Număr de sertare 7
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Greutate 74,9 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927300 900/7
EAN / GTIN 4062406108311
Număr producător 927300 900/7

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare în construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere din aluminiu cu benzi de etichetare interschimbabile şi rescriptibile. Cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături