Tablă forfecată laterală, Lungime: 750mm

Cod articol: 927220 750
Individual prices for business customers after login.
750
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lungime 750 mm
Înălţime 245 mm
Tip produs Tablă de forfecare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Număr producător 927220 750

Descriere

Execuţie:

Tablă forfecată pentru bancuri de lucru reglabile pe înălţime din tablă stabilă de oţel. Evită pericolul de strivire a bancurilor de lucru reglabile pe înălţime amplasate în şir.
Tabla forfecată poate fi montată pe partea stângă sau pe partea dreaptă.

Adaptat pentru:

Pentru toate bancurile de lucru GridLine cu reglare electrică pe înălţime (ready-to-go şi vario).

Livrare:

O tablă forfecată laterală, inclusiv elemente de fixare.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături