Picior de sprijin pentru blatul de lucru pe colţ, reglabil pe înălţime 1

Cod articol: 927112 1
1
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Model de construcţie: Construcţie din ţeavă de oţel
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Model de construcţie Construcţie din ţeavă de oţel
    Grosimea materialului 1,5 mm
    Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Domeniul de reglare pe înălţime 750 mm - 1.050 mm
    Lăţime 50 mm
    Adâncime 50 mm
    Intervale de reglare pe înălţime 50 mm
    Tip produs Picior

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 927112 1
    EAN / GTIN 4062406128777
    Număr producător 927112 1

    Descriere

    Execuţie:

    Picior de sprijin pentru blatul de lucru pe colţ, din ţeavă de oţel. Înălţime reglabilă în intervale de 50 mm, între 750 şi 1050 mm. Cu treceri pentru cablu - permit pozarea simplă şi conform normelor profesionale a cablurilor media / a cablurilor în general.

    Livrare:

    Picior de sprijin, inclusiv 1 pereche table de îmbinare Cod 927122 Ref. 1

    Culoare:

    Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături