{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Model de construcţie | Construcţie din ţeavă de oţel | |
Grosimea materialului | 1,5 mm | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Domeniul de reglare pe înălţime | 800 mm - 950 mm | |
Lăţime | 50 mm | |
Adâncime | 700 mm | |
Intervale de reglare pe înălţime | 25 mm | |
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de | 750 mm | |
Tip produs | Picior |
Cod articol | 927001 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107642 | |
Număr producător | 927001 800 |